仕様Φ17.5mm、2ハンドル用入数:2枚
材質合成ゴム
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)17.5
外径(Φmm)24.1
適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用
外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0
1パック
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)17.5
外径(Φmm)26.0
外径×内径×厚さ(mm)26.0×17.5×1.5
入数2枚
1パック(2枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)Φ19.2、Φ22
内径(Φmm)10.5
外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
¥585
税込¥644
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
適合Φ15.9~17.5
エスコ品番EA947FE-9A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
適合Φ17.5~19.0
エスコ品番EA947FE-10A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
全長(mm)1000
エスコ品番EA628WH-45
内径(Φmm)(フック)17.5
線径(Φmm)(フック)4.5
材質(フック)鉄
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質天然ゴム
サイズ中
内径(Φmm)17.5
外寸(mm)Φ19.5×29
アズワン品番64-2268-99
入数2個
1パック(2個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮
アズワン品番65-2106-34
ねじサイズNo.12-24NC
ブラシ径(Φmm)17.5
1本
¥2,160
税込¥2,376
3日以内出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
エスコ品番EA824NW-17.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)17.5
シャンク径(mm)12.7
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
材質SCM435
全長(mm)83
質量(g)50
外径(Φmm)17.5
適合ねじM4、M5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83
アズワン品番64-7869-26
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-03
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロン
アズワン品番65-2106-36
ねじサイズNo.12-24NC
ブラシ径(Φmm)17.5
1本
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷
全長(mm)540
刃先径(Φmm)17.5
有効長(mm)400
1本
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
エスコ品番EA986S-21
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)23
耐荷重(kg)15
外径(Φmm)37
ボール径(Φmm)17.5
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)17.5
有効長(mm)165
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-217
タケノコ径(Φmm)17.5
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
全長(mm)77.4
外径(Φmm)17.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)7/16
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
対辺(mm)11
外径(Φmm)17.5
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-116
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)17.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
全長(mm)37
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-50
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
全長(mm)19
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-59
内径(Φmm)13.3
外径(Φmm)17.5
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ