458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
450 税込495
3日以内出荷

1袋(5個)
200 税込220
翌日出荷


1個
65 税込72
翌日出荷

材質エラストマー 高さ(mm)25 内径(Φmm)18 アズワン品番64-2277-52 入数2個
1パック(2個)
420 税込462
翌日出荷

1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

1セット(2本)
4,000 税込4,400
翌日出荷


材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)280 頭径(Φmm)18 アズワン品番64-7873-11 全質量(g)150
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷


材質フェノール樹脂 ねじサイズM6×25mm エスコ品番EA948CE-122 寸法A(mm)40 寸法B(Φmm)18
1個
365 税込402
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-88
1本
210 税込231
翌々日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-93
1本
210 税込231
翌々日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-90
1本
210 税込231
翌日出荷

。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
1本
210 税込231
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-92
1本
210 税込231
翌々日出荷


材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)18 アズワン品番64-2210-20 入数2
1本(2本)
2,520 税込2,772
翌日出荷


強く差込むだけで取付できます。
材質ポリプロピレン 仕様セルフロックタイプ エスコ品番EA948CE-141 寸法A(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)28 寸法B(mm)18
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-10 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ80×18 質量(g)485 使用温度(℃)120 吸着力(N[kgf])600[60]
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50° アズワン品番65-3893-82
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷


室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)18 エスコ品番EA917AB-18 材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450 内寸法(Φ×Hmm)約245×350
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-12 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)22 寸法A(Φmm)50 色(本体)ブラック ねじの呼びM10 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)18 材質(取付部)FC200
1個
740 税込814
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に 仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース 寸法(mm)320×205×210(H) 質量(kg)8.5 容量(L)2 ホース内径(Φmm)5 吸入口サイズR1/4" ホース外径(Φmm)8 アズワン品番64-2235-82 危険物の類別非危険物
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷


1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
1,300 税込1,430
当日出荷