22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途Φ28mmパイプラック用 材質プラスチック 寸法(mm)Φ33×20 ブラック 質量(g)7 アズワン品番64-7978-60
1個
60 税込66
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 材質プラスチック 寸法(mm)27.5×16 ブラック 質量(g)5 アズワン品番64-7978-61
1個
60 税込66
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 すべり止め 材質ゴム 寸法(mm)28×32 ブラック 質量(g)13 アズワン品番64-7978-62
1個
180 税込198
翌日出荷



家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど 適合サイズ25~28 エスコ品番EA979DV-3 材質フッ素樹脂+ゴム
1個
890 税込979
当日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)27 胴径(Φmm)28 アズワン品番64-7860-72
1個
195 税込215
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)27 胴径(Φmm)28 アズワン品番64-7860-86 入数10個
1セット(10個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1セット(4個)
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Φ28mmパイプラック用 適合EA976AW-1~4、EA976AW-11~17 材質ポリエチレン 寸法(mm)28×19.6 ブラック アズワン品番64-2292-89
1個
120 税込132
翌日出荷

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ホワイト 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-11 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-12 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
1個
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-38
1個
430 税込473
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷