エスコ品番EA638JB-103
全長(mm)300
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M6
線径(Φmm)3
参考使用荷重(kN)0.49
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
刃径(Φmm)3
全長(mm)115
刃長(mm)38
エスコ品番EA824DM-130
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
アズワン品番64-2219-38
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力(N)78.5
エスコ品番EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー
アズワン品番65-9263-31
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌々日出荷
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質真鍮
ねじピッチ(mm)27
仕上ミガキ
取付穴径(Φmm)3
適合扉厚(mm)28~33
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-33
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)31
内径(Φmm)7
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-66
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)99
内径(Φmm)15
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-11
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)134
内径(Φmm)15
対辺(mm)32
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ