「φ31」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質PE
適合管22
適合径(Φmm)26~31
アズワン品番64-2285-12
1袋(5個)
¥290
税込¥319
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-88
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)25
材質(取付部)SUM22L
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-87
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-131A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)13
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法S(mm)11.5
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-133A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)14
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法S(mm)11.5
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×31
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-59
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-60
1箱(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用
エスコ品番EA899TD-26
全長(mm)175
取付穴径(Φmm)31
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。
断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm
アズワン品番65-2317-62
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33
色赤
定格電流(A)32
取付穴(mm)Φ12.2×31
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-54
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33
色黒
定格電流(A)32
取付穴(mm)Φ12.2×31
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-53
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
粒度80
エスコ品番EA819FJ-8
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用。切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個
アズワン品番65-9343-31
1セット
¥995
税込¥1,095
当日出荷
粒度240
エスコ品番EA819FJ-24
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
粒度120
エスコ品番EA819FJ-12
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
厚さ(mm)7.3
全長(mm)45
質量(g)113
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7822-82
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)31
全長(mm)270
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-21
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
ヘアーライン仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
粒度600
エスコ品番EA819FJ-60
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
粒度800
エスコ品番EA819FJ-80
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500
定格電圧(V)1000
接点CuZn
定格電流(A)CTⅢ/19
材質(ケーブル)シリコン
断面積(mm2)ケーブル:1
プラグ径(Φmm)4
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
関連資料RoHS(0.38MB)
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ