「φ4」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)220
直径(Φmm)4.0
質量(g)29
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-49
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-63
1巻
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
エスコ品番EA628RX-4
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
仕様着脱用
エスコ品番EA638M-102
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×55×18
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)152
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-64
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-112
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)91.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×4
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質ポリエステル
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2194-14
1袋(50本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×20m
アズワン品番64-7902-71
1巻
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304
質量(g)474
チェーン長(mm)約600
チェーン線径(Φmm)4
アズワン品番64-7984-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-73
1巻
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-72
1巻
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン
寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
色黒/オレンジ
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)13.5
アズワン品番64-7902-61
1本
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
材質コットン
全長(mm)146.0
タイプ片面
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-7816-19
入数50本
1袋(50本)
¥400
税込¥440
当日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)10
全長(mm)110
先端径(Φmm)4.0
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-21
材質Alnico5
寸法(mm)Φ4×10
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA423RY-3
セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ
パッド径(Φmm)4~15
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
質量(g)7800
長さ(m)4
内径(Φmm)175
型番SS-HD-175-4M
対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D
アズワン品番64-7942-29
1本
¥22,100
税込¥24,310
当日出荷
自由にはさみで切って使えます。
床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に
形状丸
エスコ品番EA979AB-11
材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)
厚さ(mm)4
直径(Φmm)22
タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ