55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.4 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-30 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)30 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GC-6 質量(g)約69 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 寸法l(mm)59.5 エア流量(L/min)1375 ステム長(mm)25 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AB 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)80 吸上量(L/min)0.36
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-82 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-80 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-33 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-88 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

全長(mm)56 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-60 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
1個
100,000 税込110,000
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,820 税込2,002
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に 仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース 寸法(mm)320×205×210(H) 質量(kg)8.5 容量(L)2 ホース内径(Φmm)5 吸入口サイズR1/4" ホース外径(Φmm)8 アズワン品番64-2235-82 危険物の類別非危険物
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C 材質ウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1.6 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-6B 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-4A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)20 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-8C 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-8B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-8A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DR-4B 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 外径(Φmm)6 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷