44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-113 長さ(mm)【ニードル】40 全長(mm)73 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm)1.7 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン 呼び40A(本体側) アズワン品番64-7853-50
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 質量(g)1110 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売) 方式フラットリンチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129 綴じ枚数2~40枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30 アズワン品番65-2194-79 とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒 使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M) 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
36,800 税込40,480
翌日出荷


JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4” アズワン品番65-2166-63
1セット
9,170 税込10,087
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

付属品40mmアダプター エスコ品番EA993BL-10F 最低高さH(mm)120 最大揚高(mm)260
1個
65,000 税込71,500
翌日出荷

大きな持ち手でしっかりと握ることができ、安全に作業できます。 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセットです。 内抜きエキストラクターには内側に安全ストッパーがついており、過剰な広がりと過負荷を防ぎます。
仕様●ベアリング内径(mm):Φ28-70、●スライドハンマー(mm):290、●スライドハンマー質量(kg):0.9、●重量(kg):8.4エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mm セット内容エキストラクターサイズ:6~10、8~12、12~16、14~19、20~30、28~40mmハンマープーラーアダプター:M7/M10 アズワン品番64-2236-26
1個
104,300 税込114,730
翌日出荷

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
60,100 税込66,110
翌日出荷

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで アズワン品番65-9283-30
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68 アズワン品番65-9306-33
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm アズワン品番65-2153-92
1セット
144,500 税込158,950
翌日出荷

パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-69
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷


電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り アズワン品番65-9306-35
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類 アズワン品番65-9306-31
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m) アズワン品番65-9280-80
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40 アズワン品番65-9272-36
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

エスコ品番EA562WA セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")" 種類セット品 商品構成セット品
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷


電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
5日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,060 税込7,766
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,420 税込8,162
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9259-25
1本
15,300 税込16,830
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9256-59
1本
12,600 税込13,860
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9259-24
1本
10,400 税込11,440
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9259-23
1本
8,340 税込9,174
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
11,300 税込12,430
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9259-29
1本
16,200 税込17,820
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9259-20
1本
10,200 税込11,220
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9256-60
1本
6,510 税込7,161
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,700 税込8,470
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)