92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×3mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×8mm 表面処理黒色 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-304 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-306 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×6mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-303 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-3 頭部形状六角穴付き
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×4mm 頭部形状六角穴付き
1袋(4個)
180 税込198
当日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-308 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-305 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-310 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×5mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
欠品中

ねじ径M2 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-203 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-403 頭部形状六角穴付き
1個
750 税込825
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-403 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
欠品中

1袋(8個)
375 税込413
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(8個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(8個)
750 税込825
翌日出荷

1袋(8個)
700 税込770
翌日出荷

1袋(8個)
750 税込825
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573KD-2
1個
290 税込319
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TC-2.5 先端形状六角
1個
630 税込693
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TD-2.5 先端形状ボールポイント
1個
720 税込792
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573CP-2.5 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573KD-2.5
1個
300 税込330
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573LK-1.5 先端形状六角
1個
445 税込490
翌日出荷