54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3 寸法(mm)15×25×75(L) 危険物の類別非危険物
1個
535 税込589
当日出荷

落とし蓋式で、最後の1枚までスムーズに取り出せます。
材質スチロール樹脂 内寸(mm)上部:237×118 底部:234×116 高さ:82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×125×86 使用の目安150~200組 繰り返し・詰め替え対応
1個
800 税込880
翌日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)210 質量(g)80 刃長(mm)85 刃幅(mm)65 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-08 関連資料仕様(0.11MB)
1本
770 税込847
当日出荷

防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に エスコ品番EA920AL-10 乳白色 危険物の類別非危険物
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)220 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)45 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-06 関連資料仕様(0.11MB)
1本
810 税込891
当日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)225 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)60 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-07 関連資料仕様(0.11MB)
1本
855 税込941
当日出荷

1個
1,410 税込1,551
当日出荷

材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番EA951LP-1 全長(mm)172 タイプ平型 取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス エスコ品番EA935L-13 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
420 税込462
当日出荷

防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)15 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
815 税込897
当日出荷


エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm)172 取付穴径(Φmm)4.8 アズワン品番65-2288-58
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

1個
特価
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
当日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-52 寸法(mm)【マット】300×300 質量(kg)約4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155 マット厚(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に 材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% エスコ品番EA997RX-106 寸法(mm)440×730×32
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-51 寸法(mm)【マット】225×265 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150 マット厚(mm)40
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-101 寸法(mm)600×900×20.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1本
700 税込770
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-26 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

耕うん機の泥落としに使用します。
材質柄:天然木 刃部:ステンレス420J2 全長(mm)190 刃幅(mm)55
1本(1本)
925 税込1,018
翌日出荷

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。 靴底の土砂をしっかり落とします。
用途室内、室外、風除室などに 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 仕様防炎仕様 エスコ品番EA997RX-30 厚さ(mm)約25 寸法(mm)150×150 質量(g)約205
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

付属品皿木ねじ/3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D(mm)18 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)24 寸法P(mm)14 取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
用途屋外、屋内、風除室などに ライトグレー 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-17 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-21 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷


太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に 材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% エスコ品番EA997RX-107 寸法(mm)600×900×32
1個
51,900 税込57,090
翌日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-103 寸法(mm)900×1500×20.5
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。 材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他 全長(mm)3260・4720 質量(g)1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720 先端サイズ(mm)630×150
1本
9,450 税込10,395
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

用途溶接取付(鉄扉用) 材質ステンレス(SUS304) 仕上芯棒/ミガキ、枠/HL 寸法(Φ×mm)10×300 アズワン品番65-2288-77
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)