最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード