商品豆知識
1個
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
アズワン品番65-2234-75
1台
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
アズワン品番65-5658-23
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。
専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに
左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群
構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。
作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
アズワン品番65-2150-19
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番65-2150-17
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質スチール
形状先鋭
刃長(mm)53
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
アズワン品番64-7878-32
入数10枚入り
1パック(10枚)
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
EA588DE-1用替刃
仕様●刃径:Φ39mm●入数:2枚
アズワン品番65-2150-18
1袋(2枚)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
アズワン品番68-1821-10
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズM
全長(cm)26.5(Lサイズで)
エスコ品番EA915GF-115
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
容量(L)22
アズワン品番64-7988-63
危険物の類別非危険物
仕様フタはスイング開閉式です。
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂)
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.2
タイプ(中缶)無
容量(L)37
アズワン品番64-7991-03
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズフリー
全長(cm)約22
仕様男女混合
エスコ品番EA915GF-100
混率(%)アクリル:85、スパンデックス:15
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
インナー脱着タイプ。
サイズL
全長(cm)27
材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番EA915GF-51
適合温度(℃)-60
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
仕様●型番:AZ-4712●サイズ:25.0cm●材質:甲部/EVA+合皮ゴム(6mmウレタン裏+メッシュ)、ソール/EVA+熱可塑性ゴム●足幅:3E●フード丈:60cm●重量:450g(片方)●裏地に6mmウレタン+メッシュ仕様による保温設計●雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に、便利で暖かい防寒ゴム長靴●屈曲性が良く作業しやすい●履き口にカバー付で雪や砂が入りにくい
アズワン品番65-3895-32
1足
¥6,330
税込¥6,963
3日以内出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズL
全長(cm)26.5
エスコ品番EA915GF-116
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
サイズS/M
全長(cm)約28(L/XLサイズ)
エスコ品番EA915GF-110
長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)
混率(%)羊毛:70、ナイロン:30
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズL/XL
全長(cm)約28
材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
エスコ品番EA915GF-111
長さ(mm)手首から下:約90
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
風を通さない表地と、熱を逃がさないノルディックフリース裏地の二重構造により保温性を高めます。ヘルメット内装に取り付けたまま保管可能。あごストラップ付。ヘルメット固定用ストラップ付。
色黒
質量(g)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約266×228×38
1枚
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ