裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)
基材ポリオレフィン樹脂
粘着剤ポリエチレンフォーム系
裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。入数は2本、1組入りです。
仕様●サイズ:25mm×1m(400ステム、170ステム各1m)●材質:基材/ポリオレフィン樹脂、粘着材/ポリエチレンフォーム系●厚み:1枚/3.5mm、かみ合わせたとき/5.5mm
アズワン品番65-9316-23
1箱(2本)
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
仕様●ハンドル材質:ファイバーグラス●全長:460mm●頭径(鉄製):45mm●頭径(ゴム製):70mm●頭重量:2.2kg●重量:3.0kg
アズワン品番68-1818-95
1個
¥30,300
税込¥33,330
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
無段変速
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能
軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
アズワン品番65-2234-63
1台
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク量(mm)10
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
アズワン品番65-3885-93
1枚
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
EA599RC-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
アズワン品番65-3886-11
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
EA599RC-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:330mm
アズワン品番65-3886-12
1枚
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃
アズワン品番65-3886-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
EA599RB-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm
アズワン品番65-3885-98
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
アズワン品番65-3885-99
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃
アズワン品番65-3885-97
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様●EA599DL-32用替刃
アズワン品番65-9267-09
1枚
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
アズワン品番65-3886-21
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌々日出荷
替刃式。
仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
アズワン品番65-3886-24
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
関連キーワード