ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ200×2(t)
質量(g)75
設置場所屋内、壁面
曲率半径600R
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ100×2(t)
質量(g)22
設置場所屋内、壁面
曲率半径850R
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-12
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ400
質量(kg)1.4
取付場所壁面、ポール
曲率半径800R
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-11
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ315
質量(kg)1.2
取付場所壁面、ポール
曲率半径500R
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-34
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ300×2(t)
質量(g)170
設置場所屋内、壁面
曲率半径850R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-12
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径3000R
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-11
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)
質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径2200R
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-16
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ147
質量(g)230
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)300
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ29~32
エスコ品番EA979DV-4
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ33~36
エスコ品番EA979DV-5
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(Φmm)17~20
エスコ品番EA979DV-1
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(Φmm)21~24
エスコ品番EA979DV-2
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ45~49
エスコ品番EA979DV-6
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ25~28
エスコ品番EA979DV-3
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。
樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。
穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kg
アズワン品番65-2158-91
1本
¥745
税込¥820
当日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
色銀黒
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
時間可視:1~2日
耐熱温度(℃)範囲:―40~150
危険物の類別非危険物
硬化速度(日)3~7
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)
アズワン品番68-1820-53
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
1本
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
1本
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ
材質風防:ガラス
質量(g)1,300
電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)
機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(Φmm)309×52
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
容量(L)17
サイズ(mm)Φ240×305
サイズ(Φmm)投入口:169
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-8
形状丸形
寸法(mm)直径280×217
質量(g)約500
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-14
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275
質量(g/個)677
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼
全長(mm)160
入数(枚)10
山数9
切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(10枚)
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単3電池×2本(別売)
方式同調:デジタル同調
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76
スピーカーΦ50mm 丸型8Ω
受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても適しています
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調
アズワン品番68-1845-69
1個
¥2,520
税込¥2,772
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ