「くさかりき」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹
エスコ品番EA898B-32
山数40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂
全長(mm)1765
質量(kg)4.3
燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
排気量(mL)20.6
燃料タンク容量(L)0.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)目安:25
1台
¥40,000
税込¥44,000
3日以内出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用
直径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
山数40
刃厚(mm)1.25
1組(2組)
¥2,160
税込¥2,376
欠品中
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質強化プラスチック
寸法(mm)Φ100×20(H)
質量(g)100
アズワン品番64-2274-24
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070
質量(kg)2.0
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)60
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)連続:40
1台
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
EA898RC-65専用の替ブレードです。
仕様替ナイロンブレード
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99
1箱(10枚)
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
リバーシブルタイプで経済効果抜群
用途畦草・雑草
直径(Φmm)230mm
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA898B-12
刃数(p)4
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):230●山数:8●穴径:25.4mm●刃厚:1.4mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄
アズワン品番65-9306-85
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様●直径(mm):160●山数:8●穴径:20mm●刃厚:1.0mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄
アズワン品番65-9306-84
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈
刃数52
穴径(Φmm)25.4
山数52
刃厚(mm)1.25
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪
山数40
刃厚(mm)2.2
穴径(mm)25.4
直径(mm)255
1枚
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)
刃数60
直径(Φmm)230
穴径(Φmm)25.4
山数60
刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)
刃数64
直径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
山数64
刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
用途やわらかい草からキワ刈りに最適
適合【草刈機】EA898RA-1、EA898RC-23、-25、-31、旧-21、-22、-24
エスコ品番EA898R-2A
材質【コード】ナイロン
長さ(m)4
太さ(mm)2.4
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497
質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2
寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105
電源18V(リチウムイオン1500mAh)
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分
充電時間(分)69
回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000
サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
アズワン品番65-9306-91
1台
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
ナイロンコードも使えます。
材質樹脂
全長(mm)1828
質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63
電源36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)
回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/
サイズ(Φmm)刈刃:255
運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用
直径(Φmm)255
穴径(Φmm)25.4
山数40
刃厚(mm)1.25
1組(5組)
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。
タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6
寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m
直径(Φmm)110
長さ(m)5
穴径(Φmm)25.4
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
斜め深埋込み型。
用途一般草刈用
刃数36
直径(Φmm)230
穴径(Φmm)25.4
山数36
刃厚(mm)1.25
1組(5組)
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途一般草刈用
刃数36
直径(Φmm)230
穴径(Φmm)25.4
山数36
刃厚(mm)1.25
1組(2組)
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ