どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現
105mm幅間柱の一発切断可能
両傾斜切断で作業効率向上
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
アズワン品番65-2234-71
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
付属品糸鋸刃1本
全長(mm)315
適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
抜き差しが簡単なL型。サビに強いステンレス針を使用。
用途墨つぼ全般、チョークライン全般。
寸法(mm)44×16×41
入数(個)2
1個(2個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ
アズワン品番68-1860-46
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し
材質スチール
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ
アズワン品番65-9305-22
1台
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)2000
ベルト色黄色
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
ポリプロピレン製。
用途ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
寸法(mm)シート:2.5×2.5
耐荷重(kg)2000
ベルト色青
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63
入数(個)2
1個(2個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
使用場所屋内
寸法(mm)600×1200
色ブルー
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
仕様抗菌・防カビ剤入
厚さ(mm)48
質量(kg)6.2
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
材質PE
厚さ(mm)50
色ブルー
仕様●サイズ(mm):448×294●厚み(mm):10●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-2240-21
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-02
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-01
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-99
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-98
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
長さ(mm)吊下げ:約700
質量(kg)2.6
ベルト幅(mm)吊下げ:75
ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
最大荷重(kg)2,000未満
1袋(1枚)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ