「こーく」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない アズワン品番65-3897-45 危険物の類別非危険物
1本
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
当日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-43 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
当日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

緑×白 材質発泡ポリエチレン+PVC 厚さ(mm)5.8 仕様粘着式 エスコ品番EA983FF-102 シマ幅(mm)90
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

エスコ品番EA930AE-5A アズワン品番64-7951-86 危険物の類別非危険物
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-44 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
翌日出荷

。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得 アズワン品番65-9312-66 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
当日出荷

水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ。水性形で、作業性に優れる。水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。湿った下地にも施工できる。火気・有機溶剤による中毒の心配がない。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCパネル間目地。無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール。ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間90分(タックフリー) 危険物の類別非危険物
1本
855 税込941
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-42 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
当日出荷

。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-50 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地 材質ポリウレタン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~70 内容量(mL)320 危険物の類別非危険物 硬化時間6時間(23℃)
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

水性タイプなので施工時の押し出し性が良好。ノンブリードタイプのため、仕上げ塗材への汚染がほとんどない。水性、ノンブリード、塗装可。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCコンクリートモルタルケイカル板などの塗装前の目地シール塗装前のクラック補修 材質水性ハイブリッドウレタン系 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)≦260 完全硬化時間3~4日 危険物の類別非危険物
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ミディアムブラウン 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
680 税込748
翌日出荷

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 クリア 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
730 税込803
翌日出荷

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 材質変成シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃)
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 粘度(Pa・s)900~1600 危険物の類別非危険物
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに アズワン品番65-9312-51 危険物の類別非危険物
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得 アズワン品番65-9312-52 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
翌日出荷

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)85 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)220×220×63(H) エスコ品番EA526CA-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180° アズワン品番65-2137-82
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)110 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)260×260×87(H) エスコ品番EA526CA-2A
1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷