54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)250 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-92
1本
775 税込853
当日出荷

1個
2,610 税込2,871
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7873-90
1本
670 税込737
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:30 刃幅(mm)30 アズワン品番64-2232-24
1本
480 税込528
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:20 刃幅(mm)20 アズワン品番64-2232-22
1本
425 税込468
当日出荷

1個
745 税込820
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)283 刃長(mm)150 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-94
1本
820 税込902
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)180 刃幅(mm)10 アズワン品番64-7873-88
1本
545 税込600
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)242 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7873-91
1本
700 税込770
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)309 刃長(mm)175 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-95
1本
900 税込990
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)173 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7873-87
1本
545 税込600
当日出荷

用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に エスコ品番EA579AF-1 セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット 材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) タイプソフトタイプ 刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
2,070 税込2,277
当日出荷

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:25 刃幅(mm)25 アズワン品番64-2232-23
1本
450 税込495
当日出荷

エスコ40mmヘラ
刃幅40mm 全長(mm)365 仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 材質ステンレススチール
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)13 アズワン品番64-7873-89
1本
650 税込715
当日出荷

エスコ30mmヘラ
刃幅30mm 全長(mm)263 仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 材質ステンレススチール
1個
920 税込1,012
翌日出荷


刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)334 刃長(mm)200 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-96
1本
995 税込1,095
翌日出荷

軽量の為、手軽に持ち運びできます
材質ポリプロピレン 全長(mm)110 刃幅(mm)198 刃厚(mm)3 アズワン品番64-2232-20
1個
330 税込363
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)383 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7873-97
1本
1,370 税込1,507
当日出荷

エスコ33mmヘラ
刃幅33mm 全長(mm)315 仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 材質ステンレススチール
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2 全長(mm)360 質量(g)277 刃幅(mm)100 刃のサイズ(mm)100×220
1本
4,960 税込5,456
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)280 質量(g)220 寸法a(mm)8 寸法b(mm)18 アズワン品番64-7862-59
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1丁
780 税込858
欠品中

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)200 質量(g)170 寸法a(mm)8 寸法b(mm)18 アズワン品番64-7862-58
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷