44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-32 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-3 硬度HRC33~39 寸法A(mm)40 寸法B(mm)53 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-13 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)91 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-2 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)45 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-1 硬度HRC33~39 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-33 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)100 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-12 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)66 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)57 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-11 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)48 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン 寸法(mm)700×140 質量(kg)6.3 適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下 キャスター径(Φmm)100 積載均等耐荷重(kg)180
1台
24,900 税込27,390
翌日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール アズワン品番65-3885-81
1丁
1,750 税込1,925
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
5,440 税込5,984
翌日出荷

飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40 材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)340 適合径(Φmm)50~125
1個
9,050 税込9,955
当日出荷

質量(kg)17 高さ(mm)1500 奥行(mm)380 間口(mm)814 仕上エポキシメラミン焼付塗装 収納寸法(mm)815×60×1690 アズワン品番64-2292-12
1台
53,200 税込58,520
当日出荷

仕様工具不要で簡単に組み立てることができます。折りたたみ式 質量(kg)10 高さ(mm)900 奥行(mm)300 間口(mm)830 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)70/段 仕上エポキシメラミン焼付塗装 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 収納寸法(mm)830×77×1178 アズワン品番64-2292-13 棚板3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19130001
1台
26,000 税込28,600
当日出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

材質スチール(ホワイト色焼付塗装) 長さ(mm)30×30 幅(mm)85 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3 アズワン品番64-7966-37
1個(2個)
555 税込611
翌日出荷

リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11 材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220 質量(g)660 取付場所車のリアウィンド 曲率半径120R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)16 高さ(mm)1200 奥行(mm)380 間口(mm)814 仕上エポキシメラミン焼付塗装 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 収納寸法(mm)815×60×1390 アズワン品番64-2292-11
1台
48,600 税込53,460
翌日出荷

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

。使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-79 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-13 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90 質量(g)990 取付場所壁面 曲面R(mm)1000
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-11 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90 質量(g)580 取付場所壁面 曲面R(mm)300
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷