7,796件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
14,200 税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋内 寸法(mm)600×1200 ブルー 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 仕様抗菌・防カビ剤入 厚さ(mm)48 質量(kg)6.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
材質PE 厚さ(mm)50 ブルー
1枚
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ腰なた
合皮サック付。竹割、枝打ち、まき割作業に。使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。軽量で、携帯しやすいサック入り鉈。両刃。
1丁(1本)
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

エスコ品番EA588GE-3
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42
1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷

1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木 アズワン品番65-2150-39
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

厚さ(mm)1 長さ(m)20 全長(m)20 肉厚(mm)1 管外径(Φmm)銅:12 外径(Φmm)12
1巻
28,700 税込31,570
当日出荷

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ 材質エペランポリプロピレン15倍発泡 厚さ(mm)34 ブラック 質量(g)855 サイズ(mm)595×905
1枚
8,590 税込9,449
翌日出荷

片刃。サヤ付。
用途枝打ちやまき割作業
1丁(1本)
7,890 税込8,679
翌日出荷

1丁(1本)
7,650 税込8,415
翌日出荷

抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
1枚
8,510 税込9,361
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途コーナー(角フチ用) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×75×25 エスコ品番EA997RJ-12
1個
235 税込259
翌日出荷

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途すのこサイド(メス) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×150×25 エスコ品番EA997RJ-13
1個
360 税込396
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):448×294●厚み(mm):10●材質:ポリエチレン アズワン品番65-2240-21
1個
880 税込968
翌日出荷

生垣、垣根のメンテナンスに
仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm アズワン品番65-3887-59
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
用途すのこサイド(オス) 材質特殊ポリエチレン 寸法(mm)75×150×25 エスコ品番EA997RJ-13B
1個
360 税込396
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

材質ポリエチレン(再生樹脂) 寸法(mm)150×150×16 エスコ品番EA997RJ-43 質量(g)約68
1個
230 税込253
当日出荷

アイボリー 材質ポリエチレン(再生樹脂) 寸法(mm)150×150×16 エスコ品番EA997RJ-44 質量(g)約68
1個
230 税込253
当日出荷

材質ポリエチレン(再生樹脂) 寸法(mm)150×150×16 エスコ品番EA997RJ-42 質量(g)約68
1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA436BA-10 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1056×48 エスコ品番EA997RJ-91 グレー
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-111
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。 エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。 素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。 防炎試験登録番号EN100084
用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで ブルー 材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂 エスコ品番EA997RJ-101 幅(mm)600 厚さ(mm)17 質量(kg)約16 長さ(m)5
1個
54,600 税込60,060
翌日出荷

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 ピンク
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1156×48 エスコ品番EA997RJ-96 グレー
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×856×48 エスコ品番EA997RJ-81 グレー
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 グリーン
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷

全長(mm)430 仕様レザーケース付 刃長140mm 材質(刃)高級刃物鋼
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ エスコ品番EA920BE-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
945 税込1,040
翌々日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いに エスコ品番EA650BC-42 材質(柄部) 材質(刃)鍛造鋼 全長×刃長(mm)360×180
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

特性速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ エスコ品番EA920BE-8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
945 税込1,040
翌々日出荷

材質ポリエチレン(再生樹脂) 寸法(mm)150×150×16 エスコ品番EA997RJ-41 質量(g)約68
1個
230 税込253
当日出荷

サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いに エスコ品番EA650BC-44 材質(柄部) 材質(刃)鍛造鋼 全長×刃長(mm)360×180
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷