17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
当日出荷

口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで アズワン品番65-3889-63
1個
330 税込363
当日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷



材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4 全長(mm)406.4 質量(g)340 アズワン品番64-7885-91
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
3日以内出荷