587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(10本)ほか
1,150 税込1,265
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1袋(10本)
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製 エスコ品番EA661CH-4 寸法(mm)50×93×70
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用 アズワン品番65-9290-29
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

1組
3,310 税込3,641
翌日出荷

1本
2,180 税込2,398
当日出荷

1本
2,010 税込2,211
翌日出荷

1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1セット(2本)ほか
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,140 税込4,554
翌日出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
4,560 税込5,016
3日以内出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-33
1本
730 税込803
翌々日出荷


仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付 アズワン品番65-9294-72
1セット
43,800 税込48,180
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本 アズワン品番65-9295-64
1箱(10本)
790 税込869
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-96
1箱(5本)
6,370 税込7,007
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):119●有効長(mm):59●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-63
1本
1,100 税込1,210
翌々日出荷

仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-59
1セット
4,780 税込5,258
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0 アズワン品番65-9297-55
1本
5,780 税込6,358
翌日出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
4,450 税込4,895
翌日出荷



仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9297-12
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):18.5mm●全長(mm):198●有効長:135mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9294-78
1本
2,780 税込3,058
翌々日出荷

仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-61
1セット
13,600 税込14,960
翌日出荷

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
1袋(5本)ほか
8,150 税込8,965
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)