169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質SUS304 寸法(mm)Φ6×250 サイズW:38、S:25、A:25 質量(g)69 口幅(mm)25 アズワン品番64-7904-14
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷



測定範囲(mm)250 エスコ品番EA725KF-13 材質スチール 幅(mm)8 厚さ(mm)5 全長(mm)255 質量(g)295
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

材質アルミ、鉄 全長(mm)410 質量(g)278 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63 吐出量(L/min)0.45 ノズル長(mm)250 取付ねじG1/4" アズワン品番64-7817-89 使用コンプレッサ1HP以上
1台
2,860 税込3,146
当日出荷




ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ4×250 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)27 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-32
1本
955 税込1,051
翌日出荷


すべらない、強化プラスチック製。ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。
適合EA521VR-250 全長(mm)121 エスコ品番EA521VZ-610
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0 全長(mm)360 質量(g)142 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-03
1本
2,890 税込3,179
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-103 形状ストレート 全長(mm)250 質量(g)70 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

てこの原理を最大限に利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スリムな形状で奥深い場所にあるワイヤーでも素早く簡単にねじり、切断することができます。3 材質はオイル焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼
仕様●型番:9911250●呼び全長(mm):250●切断能力(中硬線;Φmm):3.3●切断能力(硬線;Φmm):1.8●ハンドル:プラスチックコーティング●仕上げ:磨き●重量(g):350●口幅(mm):2 アズワン品番67-2992-60
1個
4,680 税込5,148
3日以内出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-73 長さ許容差(mm)±0.2
1本
2,810 税込3,091
当日出荷

頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ) ホース外径(Φmm)227~250 ホース内径(inch)8"
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

付属品パッキン2枚付 材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き) 全長(mm)250 Gねじ1” 呼び径(A)25 アズワン品番64-2212-15
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573TE-3 先端形状ボールポイント
1個
845 税込930
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573TE-4 先端形状ボールポイント
1個
845 税込930
当日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)18 寸法B(mm)150 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573TE-8 先端形状ボールポイント
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TE-5 先端形状ボールポイント
1個
865 税込952
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FJ-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)16 寸法B(mm)150 寸法C(mm)40 適合T溝幅(mm)24
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)9 寸法B(mm)140 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637FD-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)9 寸法B(mm)150 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573TE-6 先端形状ボールポイント
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TE-2.5 先端形状ボールポイント
1個
830 税込913
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法B(mm)150 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)12 寸法B(mm)150 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷