「ねじ m1.6」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA949SP-163
頭部形状鍋頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー
寸法(mm)1600
質量(g)500
接続ねじ3/4"Acme
入数8本
1セット(8本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-16
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
EA940DK-31、-34用
オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。
取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-98
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573KD-1.5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0
色水色
適合ねじM1.6-2
商品構成単品
アズワン品番64-2227-34
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
全長(mm)150
質量(g)29
適合ねじM1.6-2
商品構成単品
アズワン品番64-2226-91
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
全長(mm)75
質量(g)30
適合ねじM1.6-2
商品構成単品
アズワン品番64-2226-93
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
適合ねじM1.6-2
商品構成単品
アズワン品番64-2226-92
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0
全長(mm)140
適合ねじM1.6-2
商品構成単品
アズワン品番64-2227-22
耐電圧(V)VDE1000
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683A-1.5
先端形状六角
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LK-1.5
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LB-1.5
先端形状六角
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CP-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
エスコ品番EA573LB-0.7
先端形状六角
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573AV-1.5
先端形状六角
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LF-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AB-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LL-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LA-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AC-1.5
先端形状六角
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ