仕様【粘度】高、【接着強度】中
エスコ品番EA933A-51
色青
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM36以下
硬化時間(分)5~15
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別非危険物
関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB)
分離強度(Nm)18~22
主なワーク3次元形状
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番EA933A-52
色緑
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM25以下
硬化時間(分)5~15
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
分離強度(Nm)23~35
主なワーク3次元形状
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-5
質量(g)約239
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具
材質スチール(三価クロメートメッキ)
関連キーワード