7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10 材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2 アズワン品番64-2219-38
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー アズワン品番65-9263-31
1丁
1,560 税込1,716
翌々日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷