「ねじ付パイプ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5
全高(mm)40
プレート寸法(mm)48
適合パイプ径(Φmm)19
1枚
¥625
税込¥688
翌日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA951EW-11
プレート寸法(mm)35×60
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43
プレート寸法(mm)67
適合パイプ径(Φmm)38
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19
パイプ寸法(mm)25×750
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19
パイプ寸法(mm)25×600
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)190
プレート寸法(mm)47.8×80
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール
耐荷重(kg)35/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。
材質マルチコンポーネント素材
寸法(mm)75×6
質量(g)12
1組(2組)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
欠品中
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg
アズワン品番65-9327-34
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
アズワン品番65-9314-07
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-26
1セット
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番65-9333-13
1セット
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
関連キーワード