6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948TR-2 材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)143.1×79.1×50(H) 質量(g)310 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)60×75×350 間隔(mm)【フック】280
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA948TR-1 材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)118.1×53.1×50(H) 質量(g)330 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)45.5×45 アズワン品番65-2288-04
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷