1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
材質炭素工具鋼
寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H)
質量(g)40
刃長(mm)200
アズワン品番64-7880-21
1枚
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1丁
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1丁
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
用途軟鋼材の切断
材質HCS(ハイカーボンスチール)
全長(mm)370
刃長(mm)250
アズワン品番64-7880-16
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
アズワン品番65-3885-93
1枚
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
木材用(高速タイプ)
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に
仕様●仕様:替刃●切断深さ:65mm●切断可能材料:木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA)●入数:1枚
アズワン品番65-2153-20
1枚
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
用途ALC材の切断
材質HCS(ハイカーボンスチール)
全長(mm)420
刃長(mm)250
アズワン品番64-7880-13
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
【EA599CH-1用】替刃
仕様●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼
アズワン品番65-2153-16
1枚
¥880
税込¥968
翌日出荷
全長(mm)371
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-56
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
用途アルミ・銅・真鍮などの切断
アズワン品番64-7880-18
入数2枚
1袋(2枚)
¥760
税込¥836
翌日出荷
1袋(2枚)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
アズワン品番65-9267-06
1丁
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
アズワン品番65-3885-86
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
アズワン品番65-3886-16
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
アズワン品番65-3886-14
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
アズワン品番65-3885-87
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
材質(刃)炭素工具鋼
アズワン品番64-2234-59
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-57
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
用途窯業サイディング用
アズワン品番64-7880-15
入数2枚
1袋(2袋)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
アズワン品番65-3886-26
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
EA599RC-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:330mm
アズワン品番65-3886-12
1枚
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃
アズワン品番65-3886-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ