用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
ちょう度1
色褐色
成分カルシウム石鹸基
エスコ品番EA991C-1
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥585
税込¥644
当日出荷
全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)420×520
使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書
アズワン品番65-3891-50
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200
アズワン品番68-1867-20
1式(2枚)
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
シャシーグリース。
カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に
色褐色
仕様NLGI-1
エスコ品番EA991C-11
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。ご使用頂けない掃除機について:ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
仕様●サイズ(cm):毛布・タオルケット用(100×70)●材質:フィルム/ポリエチレン・ナイロン、チャック/ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン、弁/エラストマー、スライダー/ポリプロピレン●収納目安:タオルケット3~4枚、毛布2枚●オートロックバルブ式●繰り返し使用可能
アズワン品番65-5670-51
1パック(2枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215
質量(g)271
刃長(mm)20
切断能力(Φmm)20
材質(刃)炭素鋼
アズワン品番64-2221-31
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛、ホコリはもちろん、静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。長い髪の毛もしっかりからめとります。花粉や微細なハウスダストまでキャッチします。シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10~12回おそうじできます。
仕様替ドライシート(20枚)
材質ポリエステル、ポリプロピレン
シートサイズ(mm)205×285
アズワン品番65-2248-32
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル
色白
使用温度範囲(℃)-36~260
内容量(g)50
ちょう度25℃ 265~295℃
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥4,530
税込¥4,983
翌々日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板
ねじ径(Φmm)5.5
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-40
材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用)
色ブルー
質量(g)540
規格B7
収納サイズB7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで)
アズワン品番64-7968-32
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-54
1個
¥33,300
税込¥36,630
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:316●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/106、L/400、A/110、J/300、N/27、N1/40、H1/45、H2/209、H5/219、B1/78●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):16600●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-65
1個
¥41,900
税込¥46,090
8日以内出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-49
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-46
1個
¥2,430
税込¥2,673
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-68
1個
¥64,200
税込¥70,620
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:306●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B1/38●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1900●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-56
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:310●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/75、L/275、A/75、J/212、N/20、N1/35、H1/28、H2/143、H5/149、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):5710●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-60
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-67
1個
¥51,300
税込¥56,430
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70
総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
¥165,000
税込¥181,500
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:210●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/57.2、L/206、A/60、J/159、N/20、N1/25、H1/22、H2/114、H5/120、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):2800●テーパ穴形
アズワン品番65-9328-94
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形
アズワン品番65-9328-96
1個
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:313●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B1/65●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):9800●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-63
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ