12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理) アズワン品番65-3885-15
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm アズワン品番65-2142-22
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-24
1丁
9,950 税込10,945
翌日出荷

1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

材質刃:鍛造合金鋼 全長(mm)290 質量(g)490 刃長(mm)85 切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7 左右区別左右兼用 アズワン品番64-7868-10
1丁
4,210 税込4,631
翌日出荷

ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0 アズワン品番65-3887-48
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。
材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂 全長(mm)205 質量(g)110 シリーズツヴィリング(ZWILLING) 刃長(mm)70
1丁(1本)
7,000 税込7,700
翌日出荷

「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ アズワン品番65-5663-42
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです。
全長(mm)280 質量(g)約430 刃長(mm)64 材質(刃)炭素鋼 切断能力(mm)鉄板鉄板:1.2 アズワン品番64-7868-08
1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷