9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。
材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂 全長(mm)205 質量(g)110 シリーズツヴィリング(ZWILLING) 刃長(mm)70
1丁(1本)
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷

大小2本セットのハサミです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)(小)125、(大)180 刃長(mm)(小)55、(大)80 エスコ品番EA540LA-11 材質チタン合金 質量(g)(小)27、(大)50 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ アズワン品番65-5663-47
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg アズワン品番65-3887-51
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。 B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム 仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2) エスコ品番EA949HS-276 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷