1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
材質刃:鍛造合金鋼
全長(mm)290
質量(g)490
刃長(mm)85
切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別左右兼用
アズワン品番64-7868-10
1丁
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
材質刃:鍛造合金鋼
全長(mm)250
質量(g)410
刃長(mm)40
切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別左利き用
アズワン品番64-7868-11
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番65-2142-46
1丁
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm
アズワン品番65-9263-57
1丁
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。
ユーザーの指を保護するダブルガード。
自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm
アズワン品番65-2142-22
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150
刃長(mm)70
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)
全長(mm)355
質量(g)944
刃長(mm)120
切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2
左右区別左右兼用
アズワン品番64-7868-17
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥4,910
税込¥5,401
8日以内出荷
関連キーワード