36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。 セット内容フラックス、ヤニなし半田付 危険物の類別非危険物
1個
790 税込869
翌日出荷

銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付け エスコ品番EA310-2 危険物の類別非危険物
1本(20mL)
660 税込726
当日出荷

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け エスコ品番EA311A-100 温度(℃)ハンダ付/95~290 適合母材銅、鉄合金 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

仕様自動機パーツ、プリント基板、電子部品等に付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適 危険物の類別非危険物
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等 合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5% エスコ品番EA310A-2 融点(℃)221
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-28
1箱(25個)
19,400 税込21,340
翌日出荷

。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
1箱(25個)
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
43,600 税込47,960
翌日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-29
1箱(25個)
25,400 税込27,940
翌日出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-25
1箱(25個)
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)2 アズワン品番64-7832-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)1.6 アズワン品番64-7832-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.6 アズワン品番64-7832-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.5 アズワン品番64-7832-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)1 アズワン品番64-7832-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.3 アズワン品番64-7832-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)1.2 アズワン品番64-7832-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.8 アズワン品番64-7832-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,800 税込12,980
翌日出荷


【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
5,690 税込6,259
翌日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷