3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃ アズワン品番65-2113-26
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ アズワン品番65-2113-31
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
翌日出荷