「はんだ用品」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
当日出荷





1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様自動機パーツ、プリント基板、電子部品等に付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適 危険物の類別非危険物
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷


仕様プリセット連動機能搭載 サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm 出力AC30V 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力700W 風量5/115L/min. 設定温度(℃)50/600℃ プラグ2極接地
1個
73,500 税込80,850
翌日出荷

鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2 成分錫95%、アンチモン5% エスコ品番EA310B-5 タイプ高強度 質量(g/巻)500 融点(℃)240
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,700 税込2,970
当日出荷


鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等 合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5% エスコ品番EA310A-2 融点(℃)221
1個
8,570 税込9,427
当日出荷







仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)1 アズワン品番64-7832-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,600 税込12,760
翌日出荷




仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)1.6 アズワン品番64-7832-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ) 使用時間(分)30(中火で) 付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1) 全長(mm)150 容量(mL)(カートリッジ)7 能力30~70W
1個
3,180 税込3,498
当日出荷



仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.6 アズワン品番64-7832-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.5 アズワン品番64-7832-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,100 税込14,410
翌日出荷






仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)2 アズワン品番64-7832-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,200 税込12,320
翌日出荷

作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g アズワン品番65-2113-34
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

全長(mm)368 容量(W)200 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-200 直径(Φmm)(こて先)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷