54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-23 ホワイト 危険物の類別非危険物 施工面積約300×450mm
1個(1kg)
690 税込759
翌日出荷

水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー 硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります) 成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 エスコ品番EA934HA-98 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
920 税込1,012
当日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-44 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-22 グレー 危険物の類別非危険物 施工面積約300×450mm
1個(1kg)
690 税込759
翌日出荷

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷

乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm アズワン品番65-9313-13 危険物の類別非危険物
1ケース(10箱)
60,200 税込66,220
翌日出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30~90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。 携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム アズワン品番65-2175-50
1個
570 税込627
欠品中

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。
材質モヘアブレンド 内径(Φmm)38 毛丈(mm)6.35 表面処理スムース(極細目) 毛幅(mm)100 アズワン品番64-7816-74
1個
540 税込594
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

石膏やコンクリートのひび割れに使用できます。コーキングやグラウドの除去に。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。 無溶剤・無臭性で、プラスチックや塗装面を侵しません。補修後の塗装も可能。
用途外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールに エスコ品番EA934KN-22 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮 全長(mm)175 ローラー幅(mm)6 材質(ハンドル) アズワン品番65-2136-91 ローラー径(Φmm)28
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆ アズワン品番65-9312-76 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
8,340 税込9,174
翌日出荷

。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-81 危険物の類別非危険物
1本
855 税込941
翌日出荷

硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆ アズワン品番65-9312-77 危険物の類別非危険物
1本
885 税込974
翌日出荷

建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-78 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
8,050 税込8,855
翌日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番EA942ES-2 乾燥時間(分)20℃:20~40、冬期:30~60 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール 材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 グレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1 可使時間(分)2(23℃) 完全硬化時間1日(23℃) 硬化時間(時間)実用:1(23℃) 粘度(Pa・s)900~1500 危険物の類別非危険物
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4 ブラック 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動用コアドリル エスコ 動画あり
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-17 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量833mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,540 税込4,994
当日出荷

振動用コアドリル [SDS] エスコ 動画あり
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に 完全硬化時間60分(25℃) エスコ品番EA934KC-20 可使時間(分)5(23℃) 危険物の類別非危険物
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
1枚
420 税込462
翌日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
欠品中

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-18 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)1.2~1.4 危険物の類別非危険物
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
1枚
420 税込462
翌日出荷