「ひび割れシール 補修用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
無溶剤・無臭性で、プラスチックや塗装面を侵しません。補修後の塗装も可能。
用途外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールに
エスコ品番EA934KN-22
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ。水性形で、作業性に優れる。水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。湿った下地にも施工できる。火気・有機溶剤による中毒の心配がない。JSIA F☆☆☆☆。
用途ALCパネル間目地。無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール。ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-20~50
可使時間(分)20(20℃)
完全硬化時間90分(タックフリー)
危険物の類別非危険物
1本
¥855
税込¥941
翌日出荷
変成シリコーン樹脂系
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れに
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。
JSIA F★★★★
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
耐候性に優れている。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード