1,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
1個
800 税込880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121 機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載) 設定温度範囲20~180℃ 適合ベアリング内径(Φmm)最小20 加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒 適合ベアリング質量:10kg 適合ベアリング外径(Φmm)最大160
1台(1台)
489,000 税込537,900
翌日出荷

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。 サイズM100 ピッチ(mm)2 呼び番号AN20
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M100軸受用アダプタナット、座金 サイズM100
1セット
2,550 税込2,805
8日以内出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M20軸受用アダプタナット、座金 サイズM20
1セット
340 税込374
翌日出荷

1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼 形状円筒穴形 ステンレスシルバー
1個ほか
6,740 税込7,414
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼 形状円筒穴形
1個
2,770 税込3,047
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
8,110 税込8,921
翌日出荷