1個
¥5,740
税込¥6,314
欠品中
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
欠品中
1個
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)335
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-46
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0
アズワン品番65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)約8.7
色天板:OD脚:グレー
耐荷重(kg)250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
1台(1台)
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)200
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-48
1丁
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)120
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-47
1丁
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2.4
アズワン品番64-2220-24
1丁
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
全長(mm)160
先端40°先曲り
バネ無し
エスコ品番EA537KB-160
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼
全長(mm)200
質量(g)199
切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
先端角度40°ベンド
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥7,300
税込¥8,030
翌々日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌々日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)465
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-92
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
全長(mm)200
先端40°先曲り
バネ無し
エスコ品番EA537KE-200
1個
¥8,140
税込¥8,954
8日以内出荷
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
全長(mm)160
先端40°先曲り
バネ無し
エスコ品番EA537KB-1
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
当日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
全長(mm)212
切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-2219-53
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
1個
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ