496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)475 容量(L)5 ノズル長(mm)230 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
2,890 税込3,179
翌日出荷

セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)234 容量(L)2 ノズル長(mm)150 ノズル外径(Φmm)16~32 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
1,430 税込1,573
翌日出荷

口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見出し差換式。10mm厚のマチ付。10mm幅のマチのついたフタ付ホルダー。ソフトな感覚の色透明PPシート製です。出張時などの一時持出用ホルダーとして好評です。
クリア
1セット(5枚)
1,250 税込1,375
翌日出荷

8つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-23A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)87×64×13 クリア 質量(g)20 外寸(mm)86×64×13 内寸(mm)60×46×10 仕切数(個)8 仕切りあり
1個
155 税込171
欠品中

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ315×285(H) 入数1個 特性目盛付き
1組
3,050 税込3,355
翌日出荷



材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 特性目盛付き
1組
2,240 税込2,464
翌日出荷

バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
材質ティンフリースチール(JIS G3315) 質量(g)280 内径×外径(Φmm)284×302 アズワン品番65-2314-12
1枚
2,870 税込3,157
翌日出荷

用途EA995A-41、-47用ふた 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-41F 質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×229×120 商品タイプフタ
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3 エスコ品番EA991BC-300A 材質ポリエチレン 質量(g)341 目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,750 税込4,125
当日出荷

目盛付。
容量(L)2 付属品フレキシブルノズル・ふた エスコ品番EA991BC-200A 材質ポリエチレン 目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまで ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,000 税込3,300
欠品中

6つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-22A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)85×62×14 クリア 外寸(mm)85×62×14 内寸(mm)66×46×10 仕切数(個)6 仕切りあり
1個
155 税込171
当日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

4つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-21A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)95×68×18 クリア 外寸(mm)95×68×18 内寸(mm)78×50×13 仕切数(個)4 仕切りあり
1個
155 税込171
当日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1 エスコ品番EA991BC-100A 材質ポリエチレン 質量(g)131 目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1L ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-25 形状角形 寸法(mm)335×325×395 質量(g)1300 商品タイプ本体+フタ
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5 エスコ品番EA991BC-500A 材質ポリエチレン 質量(g)440 目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-20 形状角形 寸法(mm)335×320×315 質量(g)1054 商品タイプ本体+フタ
1個
3,620 税込3,982
当日出荷


1個
90 税込99
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-14 形状丸形 寸法(mm)Φ350×280 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
23,200 税込25,520
当日出荷



取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです
材質プラスチック 形状角形 寸法(mm)480×250×250
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

容量(L)5 材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-5 形状角形 寸法(mm)225×210×205 質量(g)450 商品タイプ本体+フタ
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-13 形状丸形 寸法(mm)Φ315×260 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)420×Φ370×18(H) アズワン品番64-7861-40
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-12 形状丸形 寸法(mm)Φ280×230 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-10 形状角形 寸法(mm)280×260×245 質量(g)661 商品タイプ本体+フタ
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)330×Φ299×18(H) アズワン品番64-7861-36
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)385×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-38
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付、フタ付 エスコ品番EA508S-11 形状丸形 寸法(mm)Φ260×210 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-42 特性注ぎ口付 取手丸棒
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷