こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。
材質再生ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)550×160×100
質量(g)1300
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約93×38
危険物の類別非危険物
1パック(3個)
¥185
税込¥204
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
色カーマイン
容量(mL)12
アズワン品番65-2215-49
1本
¥155
税込¥171
翌日出荷
箱のサイズを「ピッタリ」に加工!
材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン
寸法(mm)125×50×332(H)
質量(g)370
アズワン品番64-2284-88
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
エスコ品番EA115KA-55A
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
農業用プラスチックコンテナに最適。
積載荷重(kg)【均等】50
エスコ品番EA520DB-4
材質アルミ合金
全長(mm)705
質量(kg)6.2
直径(Φmm)【タイヤ】200
高さ(mm)810
荷台寸法(mm)385×540
1個
¥19,500
税込¥21,450
3日以内出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1組
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書
アズワン品番65-3891-50
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
全長(mm)1670
質量(kg)9.7
全高(mm)690
荷台寸法(mm)490×1100
荷台寸法(幅)(mm)490
タイヤ外径(mm)Φ370
荷台寸法(奥行)(mm)1100
積載均等耐荷重(kg)100
1個
¥43,600
税込¥47,960
当日出荷
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1組
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-53
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1個
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品)
仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間
内容量(mL)60
1本(1本)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません
材質フェライト磁石、プラスチック
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
寸法(Φ×mm)38×50
アズワン品番65-2219-99
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA104AM-1
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色グリーン
テープ幅(mm)3000
テープ長さ(m)25
アズワン品番64-7955-99
1巻
¥1,105
税込¥1,216
当日出荷
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色グリーン
テープ幅(mm)3000
テープ長さ(m)12.5
アズワン品番64-7955-98
1巻
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA944MC-8
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-7
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
材質ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.01(ポリフィルム)
色グリーン
アズワン品番65-2260-80
1巻
¥450
税込¥495
翌々日出荷
エスコ品番EA944MC-5
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-6
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ