1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA638RR-5
アズワン品番64-7905-43
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×10、D:48、H:19
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×18、D:40、H:27、d:17
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:96、H:28.5、D:27
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA948CC-33
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)12
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)188
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-810
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)288
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)238
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)8
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-808
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
仕様取手幅:Φ12mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ねじ:M8×13、D:48、H:24、d:13.5、d1:8.4
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-41
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)24
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)SUS304
1個
¥3,060
税込¥3,366
3日以内出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-33
寸法L(mm)200
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)212
寸法A(mm)12
ねじサイズM8
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-806
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-815
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-43
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-13
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)30
エスコ品番EA948BE-14
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
3日以内出荷
エスコ品番EA948CC-13
形状L字形
歯数24
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)73
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部めねじ
最大締付力(kN)10
取付長(mm)11
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
エスコ品番EA948CC-3
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
取付部めねじ
取付長(mm)11
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ