27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
145 税込160
当日出荷


1個
205 税込226
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L) 測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-43 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H) 測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9 電源単3電池×2本(付属) 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-42 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,500 税込34,650
8日以内出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-39 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
70 税込77
翌日出荷


1個
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
615 税込677
翌日出荷



1個
890 税込979
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷


1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷


1個
370 税込407
翌日出荷

開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm アズワン品番65-3900-29
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。 材質PA・30%GF 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃ 質量(g)40
1個
26,200 税込28,820
8日以内出荷