119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
2,140 税込2,354
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,490 税込3,839
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)650 口幅(mm)36 アズワン品番64-2218-99
1本
15,600 税込17,160
当日出荷

1個
5,170 税込5,687
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 質量(g)265 口幅(mm)24 アズワン品番64-2218-97
1本
9,750 税込10,725
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

1個
1,440 税込1,584
当日出荷

口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.4・11・19 質量(g)45・127・570 呼び寸法(mm)100・150・300 口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

1本
1,920 税込2,112
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,100 税込12,210
当日出荷

1個
41,000 税込45,100
欠品中

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

ショートタイプ 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
1丁
2,540 税込2,794
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.0 全長(mm)210 質量(g)200 口幅(mm)8.0~30
1丁
2,750 税込3,025
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)150 質量(g)145 口幅(mm)18 アズワン品番64-2218-96
1本
7,230 税込7,953
当日出荷

材質特殊工具鋼 全長(mm)324 質量(g)825 先端厚さ(mm)9.5 口幅(mm)55 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-45
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.7 全長(mm)240 質量(g)270 口幅(mm)8.0~36
1丁
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-8 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53 全長(mm)450 エスコ品番EA530B-450 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.7
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)315 質量(g)860 呼び寸法(mm)300 最大開口(mm)60 アズワン品番64-7865-54
1丁
9,050 税込9,955
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)410 口幅(mm)30 アズワン品番64-2218-98
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19 全長(mm)150 エスコ品番EA530B-150 寸法D(mm)11.3 寸法B(mm)19 寸法C(mm)4.9
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13 全長(mm)100 エスコ品番EA530B-100 寸法D(mm)9.0 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4.0
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長207 質量(g)214 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-17
1丁
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5 全長(mm)162 質量(g)115 口幅(mm)7.0~26
1丁
2,570 税込2,827
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 質量(g)860 口幅(mm)78 アズワン品番64-2219-04
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)450 質量(g)2070 口幅(mm)55 アズワン品番64-2219-02
1本
30,300 税込33,330
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-12 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300 エスコ品番EA530B-300 寸法D(mm)18.0 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11.9
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200 エスコ品番EA530B-200 寸法D(mm)12.9 寸法B(mm)27 寸法C(mm)6.0
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質特殊工具鋼 全長(mm)270 質量(g)525 先端厚さ(mm)8 口幅(mm)46 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-44
1本
6,790 税込7,469
8日以内出荷

関連カテゴリ