車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。
アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800
税込¥880
当日出荷
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40
質量(g)約53
線径(Φmm)0.14
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。
刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適
刃幅(mm)40
エスコ品番EA524BC
材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール
全長(mm)100
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。
材質牛床革(オイル加工)
全長(mm)600
サイズフリー
耐熱温度(℃)120
1双
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色透明
エスコ品番EA508AY-12
材質ポリスチレン
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
用途養生や目隠し、雨、風からの保護に
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
厚さ(mm)0.06
エスコ品番EA911AB-4
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
タイプ薄手(番手無し)
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)12
1セット(2枚)
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
用途飾りや止めに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-9260-38
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1
有効成分フィプロニル0.05%
入数(個)8
1箱(8個)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色灰
エスコ品番EA935AA-2
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。<
仕様●内容量:200mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
アズワン品番65-9315-08
1本
¥760
税込¥836
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白
エスコ品番EA508AY-11
材質ポリスチレン
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
水に浮くので溜め洗いに最適です。
ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。
お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
色グリーン
エスコ品番EA928AG-2A
寸法(mm)110×80
耐熱温度(℃)100
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)520
エスコ品番EA650BH-21
質量(g)420
先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
用途木やプラスチックの切断に
エスコ品番EA898C-10
材質ステンレス
全長(mm)406
質量(g)20
リング穴径(Φmm)35
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに
色グレー
エスコ品番EA935AB-12
使用温度範囲(℃)-40~100
硬化時間(分)約10
完全硬化時間24時間/2mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性
アズワン品番65-9314-97
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌々日出荷
無地
非粘着
電気や配線の流れの系統に表示に
無地板なので自由にアレンジできます。
ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚
アズワン品番65-2304-74
1袋(10枚)
¥660
税込¥726
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ