省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
文字内容駐輪禁止
エスコ品番EA983FT-124
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)560
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)122~300
エスコ品番EA590B-5
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
エスコ品番EA604FR-1
全長(mm)174
適合車種中型車(2/4t)
先端径(Φmm)20
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)570
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)252~400
エスコ品番EA590B-6
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)3~10
エスコ品番EA590BB-0
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)10~25
エスコ品番EA590BB-1
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)130
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)8~15
先端径(mm)0.9
エスコ品番EA590AB-0
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)215
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)40~100
エスコ品番EA590AB-3
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590AB-2
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)130
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)12~25
エスコ品番EA590AB-1
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590BB-2
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)580
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)252~400
エスコ品番EA590BB-6
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)600
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)252~400
エスコ品番EA590AB-6
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)590
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)122~300
エスコ品番EA590AB-5
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)200
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)40~100
エスコ品番EA590BB-3
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
アズワン品番65-2313-73
1個
¥70,800
税込¥77,880
翌日出荷
ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
アズワン品番65-2313-72
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)570
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)122~300
エスコ品番EA590BB-5
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)230
質量(kg)1.29
アズワン品番64-2297-66
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)280
質量(kg)2.54
アズワン品番64-2297-67
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸
材質スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)43
内径(Φmm)38
線径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7984-59
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸
材質スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)30
内径(Φmm)25
線径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7984-58
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸
材質スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)約24
内径(Φmm)19
線径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7984-57
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986RA-209
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986RA-207
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RA-205
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986RA-210
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986RA-409
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)70
エスコ品番EA986RA-407
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RA-405
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
タイプコ型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VF-275
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
タイプコ型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VF-260
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986VE-290
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ