「ろう」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5
アズワン品番65-2114-23
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)
アズワン品番65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
流動性、耐熱性に優れています。
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番65-2114-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本
アズワン品番65-2114-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)500
線径(Φmm)2
温度(℃)(ロウ付)650~760
アズワン品番64-7832-62
入数150g入
1パック
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)2.4
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-60
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)2
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-59
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分銀:40%、銅・亜鉛:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-57
入数500g入
1パック
¥103,800
税込¥114,180
翌日出荷
1パック(8本)
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)650~760
アズワン品番64-7832-61
入数150g入
1パック
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-58
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
材質滑石
色白
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×80
アズワン品番64-7874-52
入数50本
1箱(50本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1箱(100本)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
材質滑石
色白
質量(g)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×5×80
アズワン品番64-7874-51
入数100本
1箱(100本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質滑石
色白
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×80
アズワン品番64-7874-56
入数4本
1パック(4本)
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質滑石
色白
質量(g)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×5×80
アズワン品番64-7874-55
入数8本
1パック(8本)
¥330
税込¥363
翌日出荷
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-45
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-44
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質滑石
色白
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×6.4×80
アズワン品番64-7874-53
入数50本
1箱(50本)
¥1,020
税込¥1,122
8日以内出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)500
容量(g)150
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)500
規格JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)ロウ付/735~845
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-6
内径(Φmm)15.85
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
エスコ品番EA307C-1.6
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
棒径(Φmm)2.4
長さ(mm)500
エスコ品番EA307C-2.4
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
棒径(Φmm)2.0
長さ(mm)500
エスコ品番EA307C-2.0
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)115
質量(g)125
容量(L)1.0
サイズ(mm)115(内径)×245(H)
チューブサイズ(mm)15×225
先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
エスコ品番EA940MN-48
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-49
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)125
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-47
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-20
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-14
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ