美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。
吸湿発散性と防消性に優れています。
かかと付
携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650
色透明
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-12
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ400
質量(kg)1.4
取付場所壁面、ポール
曲率半径800R
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-11
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ315
質量(kg)1.2
取付場所壁面、ポール
曲率半径500R
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-34
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ300×2(t)
質量(g)170
設置場所屋内、壁面
曲率半径850R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
色透明
サイズ(mm)550×650
アズワン品番64-7849-89
1枚
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-2
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用
成分水、プラチナのコロイド
質量(g)356
内容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220
アズワン品番65-2243-18
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-11
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)
質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径2200R
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
国土交通省認定品です。
壁面金具用アンカーは別売です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-1
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90
質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径2200R
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ200×2(t)
質量(g)75
設置場所屋内、壁面
曲率半径600R
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ100×2(t)
質量(g)22
設置場所屋内、壁面
曲率半径850R
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-12
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径3000R
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)3
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-86
1枚
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)2
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-82
1枚
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-6
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状角型
寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-16
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状角型
寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径3000R
1個
¥69,200
税込¥76,120
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)565×980
色透明
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-7849-98
1組(5枚)
¥5,390
税込¥5,929
欠品中
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)565×980
色透明
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-7850-01
1組(5枚)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)565×980
色半透明
アズワン品番64-7850-02
1組(5枚)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色ダークグリーン
内容量(L)1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)中指:80(サイズ)
厚さ(mm)2.0
色グレー
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス
厚さ(mm)2.0
色蛍光イエロー、ブルー
マグネット付。国内生産再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
材質再生アクリル
色透明
サイズ(mm)80×40×34(H)
グリーン購入法適合
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-9315-35
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-3898-22
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。
たれにくく、キレイに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。
トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。
使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色オペラレッド
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-41
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色空色
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-28
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色赤
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-22
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色蛍光オレンジ
内容量(mL)200
アズワン品番65-2215-10
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色金
内容量(mL)200
アズワン品番65-2215-07
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ