71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
800 税込880
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M10×50
1個
255 税込281
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M10×20
1個
220 税込242
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M10×61
1個
245 税込270
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M10×51
1個
230 税込253
3日以内出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M10×100
1個
375 税込413
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-05
1個
685 税込754
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-02
1個
480 税込528
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-04
1個
585 税込644
翌日出荷

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-03
1個
480 税込528
翌日出荷


1本
1,370 税込1,507
当日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-56
1本
915 税込1,007
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-55
1本
785 税込864
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-48
1本
610 税込671
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-47
1本
525 税込578
翌日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
1個
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21 アズワン品番65-2297-28
1個
310 税込341
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
欠品中

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5 アズワン品番65-2297-37
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):46●材質:本体/スチール(クロムメッキ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-34
1個
855 税込941
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):51●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):80●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15.5mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-33
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):41●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):70●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-32
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-31
1個
930 税込1,023
翌日出荷